Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible2.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total13.0000 pulg.
- Altura total6.8750 pulg.
- Ancho general4.8750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22216 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro9.6250 pulg. a 11.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533031477
- Peso37 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos