Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible3.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total15.2500 pulg.
- Altura total8.6875 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22220 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro11.6250 pulg. a 13.1250 pulg.
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533031408
- Peso65 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos