PKLB6863FR02

Link-Belt (RRX)
PKLB6863FR02

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577170
No. Fabricante PKLB6863FR02
Precio7,491.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PKLB6863FR02

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577170
No. Fabricante PKLB6863FR02
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
Precio7,491.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PKLB6863FR02 ALOJAMIENTO PK-LB6863FR-02

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    3.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    16.5000 pulg.
  • Altura total
    9.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662327115937
  • Peso
    106.25 lb
  • Serie
    PKLB
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo