Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible3.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio4.9375 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total16.5000 pulg.
- Altura total9.5625 pulg.
- Ancho general6.3750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22222 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro12.6250 pulg. a 14.5000 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533031415
- Peso81 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos