Motion
SAFS 522 X 4

Timken
SAFS 522 X 4

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, acero fundido
Artículo MI #00577179
No. Fabricante SAFS 522 X 4
Precio4,775.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SAFS 522 X 4

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, acero fundido
Artículo MI #00577179
No. Fabricante SAFS 522 X 4
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
Precio4,775.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 522 X 4 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Longitud total
    16.5000 pulg.
  • Altura total
    9.5625 pulg.
  • Ancho general
    6.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22222 KCJ/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.6250 a 14.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    087796038714
  • UPC_NO
    087796038714
  • Peso
    65 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos