Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible4.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio5.2500 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total16.5000 pulg.
- Altura total10.2500 pulg.
- Ancho general7.3750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22222 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro13.2500 pulg. a 14.5000 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533032405
- Peso94 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos