Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4-7/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso160.69 lb
- Número de Upc del fabricante662327115968
- UPC_NO662327115968
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas