SAFS 532

SKF
SAFS 532

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577227
No. Fabricante SAFS 532
Precio17,170.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 532

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577227
No. Fabricante SAFS 532

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17,170.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 532 X 5-7/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    5.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    22.0000 pulg.
  • Altura total
    13.4375 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 130
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22232/CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    19.2500 pulg.
  • UPC_NO
    7316576671418
  • Peso
    203.38 lb
  • Serie
    SAFS
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos