Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible5.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio6.6875 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total22.0000 pulg.
- Altura total13.3125 pulg.
- Ancho general8.7500 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22222 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro17.3750 pulg. a 19.2500 pulg.
- Tamaño del perno1 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533032016
- Peso225 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos