SAFS 532 X 5-1/2

SKF
SAFS 532 X 5-1/2

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, acero fundido
Artículo MI #00577232
No. Fabricante SAFS 532 X 5-1/2
Precio13,536.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 532 X 5-1/2

Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, acero fundido
Artículo MI #00577232
No. Fabricante SAFS 532 X 5-1/2
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
Precio13,536.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 532 X 5-1/2 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    5.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Longitud total
    22.0000 pulg.
  • Altura total
    13.4375 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22232 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 17.3750 a 19.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    7316577296320
  • UPC_NO
    7316576777677
  • Peso
    203.27 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos