Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible6.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio7.5000 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total26.7500 pulg.
- Altura total14.8750 pulg.
- Ancho general10.0000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22236 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro20.8750 pulg. a 23.6250 pulg.
- Tamaño del perno1 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939013162
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos