SAFS 534 HSG

SKF
SAFS 534 HSG

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577251
No. Fabricante SAFS 534 HSG
Precio13,998.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 534 HSG

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577251
No. Fabricante SAFS 534 HSG
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
Precio13,998.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 534 X 6 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    5.8125 pulg., 5.8750 pulg., 5.9375 pulg., 6.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.0625 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    24.7500 pulg.
  • Altura total
    14.1875 pulg.
  • Ancho general
    9.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22234CCK
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19.3750 a 21.6250 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    7316576671432
  • UPC_NO
    7316576671432
  • Peso
    243.6 lb
  • Serie
    SAFS
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos