Motion
SAFS 544

SKF
SAFS 544

Carcasa de bloque de almohada - Construcción dividida, acero
Artículo MI #00577283
No. Fabricante SAFS 544
Precio30,448.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 544

Carcasa de bloque de almohada - Construcción dividida, acero
Artículo MI #00577283
No. Fabricante SAFS 544
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
Precio30,448.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 544 X 7-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    7.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    7.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    831.85 mm
  • Altura total
    473.07 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    26.3125 pulg.
  • UPC_NO
    7316576671470
  • Peso
    513 lb
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAFS
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos