Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible7.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio9.5000 pulg.
- Material de la carcasaAcero fundido
- Longitud total32.7500 pulg.
- Altura total19.6250 pulg.
- Ancho general11.5000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22222 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro24.7500 pulg. a 27.8750 pulg.
- Tamaño del perno1-1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante737533032320
- Peso615 lb
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos