SAFS 544 X 8
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, acero fundido
Artículo MI #00577288
No. Fabricante SAFS 544 X 8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, acero fundido
Artículo MI #00577288
No. Fabricante SAFS 544 X 8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 544 X 8 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    8.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Longitud total
    32.7500 pulg.
  • Altura total
    18.6250 pulg.
  • Ancho general
    11.8750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22244 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    24.7500 pulg. a 27.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662939023699
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo