SAFS 218-11

SKF
SAFS 218-11

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577303
No. Fabricante SAFS 218-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 218-11

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577303
No. Fabricante SAFS 218-11
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 218-11 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    3.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    13.7500 pulg.
  • Altura total
    7.5625 pulg.
  • Ancho general
    8.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22218 E
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASTM A27 Grado 65-35
  • UPC_NO
    7316576670671
  • Peso
    48.1 lb
  • Serie
    SAFS
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos