SAFS 515-11

SKF
SAFS 515-11

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577313
No. Fabricante SAFS 515-11
Precio14,550.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 515-11

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577313
No. Fabricante SAFS 515-11
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
Precio14,550.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 515-11 X 2-7/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    11.2500 pulg.
  • Altura total
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 37
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22215/CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.6250 pulg.
  • UPC_NO
    7316576671203
  • Peso
    27.1 lb
  • Serie
    SAFS
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos