SAFS 520-11

SKF
SAFS 520-11

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577350
No. Fabricante SAFS 520-11
Precio4,143.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFS 520-11

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, acero
Artículo MI #00577350
No. Fabricante SAFS 520-11
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
Precio4,143.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFS 520-11 X 3-7/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    3.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Longitud total
    15.2500 pulg.
  • Altura total
    8.8750 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Incluye
    (2) Anillos de sello triple de laberinto de aluminio LOR 102
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22220/CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.1250 pulg.
  • UPC_NO
    7316576671326
  • Peso
    64.5 lb
  • Serie
    SAFS
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos