Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible8.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio7.8750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total27.6250 pulg.
- Altura total16.2500 pulg.
- Ancho general10.0000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22238 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro21.5000 pulg. a 23.5000 pulg.
- Tamaño del perno1-3/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939015210
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos