Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible4.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio5.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total16.5000 pulg.
- Altura total10.5000 pulg.
- Ancho general6.8750 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22320 CC/W33
- Longitud del centro del perno al centro13.2500 pulg. a 14.5000 pulg.
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939013666
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos