Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible4.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total18.3750 pulg.
- Altura total11.8750 pulg.
- Ancho general8.0000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22226 CCK/W33
- Longitud del centro del perno al centro14.6250 pulg. a 16.0000 pulg.
- Tamaño del perno1 pulg.
- Número de Upc del fabricante662939015238
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos