Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00577568
No. Fabricante SDAF 640 X 7-3/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SDAF 640 X 7-3/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    7.1875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    9.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    33.5000 pulg.
  • Altura total
    19.9375 pulg.
  • Ancho general
    12.1875 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22340 CCK/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    26.6250 pulg. a 29.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1-5/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662939015264
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo