SDAF 060 K X 10-15/16
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00577586
No. Fabricante SDAF 060 K X 10-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00577586
No. Fabricante SDAF 060 K X 10-15/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SDAF 060 K X 10-15/16 HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    10.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    12.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    38.2500 pulg.
  • Altura total
    23.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23060 CAJA/W33
  • Longitud del centro del perno al centro
    32.7500 pulg. a 33.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1-5/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662939026148
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo