Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible12.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio12.8125 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total41.7500 pulg.
- Altura total26.0000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles23072 CAK/W33
- Longitud del centro del perno al centro35.0000 pulg. a 36.5000 pulg.
- Tamaño del perno1-7/8 pulg.
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos