P2B 115-SRB-CRH

SKF
P2B 115-SRB-CRH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00577763
No. Fabricante P2B 115-SRB-CRH
Precio764.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 115-SRB-CRH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00577763
No. Fabricante P2B 115-SRB-CRH

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio764.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 115-SRB-CRH REPL SYR 1.15/16 NH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    8.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    2-1/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Tri-Guard
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SYR
  • Cojinete de repuesto
    22210
  • Peso
    9.26 lb
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • UPC_NO
    7316579141116
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos