P2B 203-SRB-CLE

SKF
P2B 203-SRB-CLE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00577771
No. Fabricante P2B 203-SRB-CLE
Precio965.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 203-SRB-CLE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00577771
No. Fabricante P2B 203-SRB-CLE
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
Su precio$965.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 203-SRB-CLE REPL SYR 2.3/16 N-118

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.4375 a 7.0625 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28600 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    SYR
  • Cojinete de repuesto
    22211
  • Peso
    11.91 lb
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    7316579141789
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos