P2B 308-SRB-CRE

SKF
P2B 308-SRB-CRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00577784
No. Fabricante P2B 308-SRB-CRE
Precio2,213.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 308-SRB-CRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00577784
No. Fabricante P2B 308-SRB-CRE

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,213.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 308-SRB-CRE REPL SYR 3.1/2 N

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.2500 a 11.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    7.5625 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho general
    4.2188 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    33.29 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577312259
  • UPC_NO
    7316579142168
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos