N560
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 22.048-4 pulg., 25.5680 pulg. OD, 24.000 pulg. Diámetro frontal, 2.9530 pulg. Ancho, Material de acero
Artículo MI #00577803
No. Fabricante N560
Precio6,340.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 22.048-4 pulg., 25.5680 pulg. OD, 24.000 pulg. Diámetro frontal, 2.9530 pulg. Ancho, Material de acero
Artículo MI #00577803
No. Fabricante N560
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
Su precio$6,340.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO N-560

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    22.048-4 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.5680 pulg.
  • Diámetro de la cara
    24.000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    2.9530 pulg.
  • Peso
    98.939 lb
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo