Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca33.473-3 pulg.
- Diámetro exterior38.568 pulg.
- Diámetro de la cara36.3750 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general3.5780 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP850
- Tipo de tuerca de bloqueoCon dispositivo de bloqueo integrado
- Peso290 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-30/850, S-31/850
- SerieN
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO737533012308
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete