UCFH204

NTN
UCFH204

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00577838
No. Fabricante UCFH204
Precio196.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFH204

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00577838
No. Fabricante UCFH204
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
Precio196.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFH204 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.2656 pulg.
  • Longitud total
    2.4375 pulg.
  • Número de cojinete
    UC204
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    2.0625 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Altura total
    4.3438 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    1-5/16 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UCFH
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Cojinete de repuesto
    UC204
  • ID de la carcasa
    FH204
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359214383
  • UPC_NO
    4547359214383
  • Peso
    1.3 lb
  • Diámetro exterior
    2.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo