Motion
UCIP208
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00577844
No. Fabricante UCIP208
Precio305.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00577844
No. Fabricante UCIP208
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
Precio305.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCIP208 40MM BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    150 mm
  • Línea central de base a orificio
    60 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    115 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Ancho de la base
    60 mm
  • Ancho general
    60.2 mm
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Tamaño del perno
    M16
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    UCIP200
  • Cojinete de repuesto
    UC208
  • UPC_NO
    0808250200672
  • Número de Upc del fabricante
    0808250200672
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo