ASPFL203

NTN
ASPFL203

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 17 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00577846
No. Fabricante ASPFL203
Precio65.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPFL203

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 17 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00577846
No. Fabricante ASPFL203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio65.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPFL203 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.1875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.5000 pulg.
  • Número de cojinete
    AS203
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    0.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    0.9114 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    22 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    ASPFL2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    AS203
  • ID de la carcasa
    PFL203
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007275
  • UPC_NO
    4547359007275
  • Peso
    0.4 lb
  • Diámetro exterior
    2.3125 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo