Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno40 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 124 mm a 149 mm
- Línea central de base a orificio100 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total149 mm
- Longitud total184 mm
- Ancho de la base70 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del pernoM14
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCPH200
- Cojinete de repuestoUC208
- UPC_NO0808250166947
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas