Descripción general
- SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
- Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno45 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Longitud a través del orificio49.2 mm
- Espaciado vertical del perno43 mm
- Diámetro del cubo106 mm
- Separación de la unidad52.2 mm
- Tamaño del pernoM10
- SerieUCFK200
- Cojinete de repuestoUC209
- Tipo de carcasaSoporte de brida de tres pernos
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO0808250144112
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt