Descripción general
- UKP es una unidad de bloque de almohada con un inserto de cojinete de orificio cónico que utiliza un conjunto de manguito adaptador para producir un bloqueo altamente concéntrico y seguro en el eje para reducir el deslizamiento y la corrosión por fricción incluso en condiciones adversas.
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Longitud del centro del perno al centro146 mm
- Línea central de base a orificio54 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total106 mm
- Longitud total190 mm
- Ancho de la base54 mm
- Ancho general54 mm
- Tamaño del pernoM14
- Capacidad de carga dinámica radial34.1 kN
- Capacidad de carga estática radial21.3 kN
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de extremoAbierta(s)
- SerieUKP
- Cojinete de repuestoUK209
- Detalles adicionalesAdaptador: HE2309X
- Características y beneficios• UKP es una unidad de bloque de almohada con una inserción de cojinete de orificio cónico que utiliza un conjunto de manguito adaptador para producir un bloqueo altamente concéntrico y seguro en el eje para reducir el deslizamiento y la corrosión por fricción incluso en condiciones adversas.
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas