UKT205+H2305

AMI Bearings
UKT205+H2305

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador
Artículo MI #00577881
No. Fabricante UKT205+H2305
Precio141.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UKT205+H2305

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador
Artículo MI #00577881
No. Fabricante UKT205+H2305
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
Precio141.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UKT205+H2305 20MM TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Espaciado de ranura
    51 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Longitud total
    97 mm
  • Altura total
    89 mm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    UKT200+H2000
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    UKT205+H2305
  • Número de Upc del fabricante
    0808250133840
  • UPC_NO
    0808250133840
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo