Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraMontaje lateral
- Viaje10.0000 pulg.
- Longitud total22.8750 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Altura total6.7500 pulg.
- Material del bastidorAcero
- SerieTU
- Longitud del centro del perno al centro20.8750 pulg.
- Peso44.5 lb
- Número de Upc del fabricante087796062474
- UPC_NO087796062474
- Número de catálogo del fabricanteTU5
- Tipo de productoBastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central