Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraMontaje lateral
- Viaje9.1250 pulg.
- Longitud total14.8750 pulg.
- Ancho de la base6.5625 pulg.
- Altura total2.1250 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- SerieNLTU
- Longitud del centro del perno al centro12.8750 pulg.
- Peso8.13 lb
- Número de Upc del fabricante087796062429
- UPC_NO087796062429
- Número de catálogo del fabricanteNLTU1
- Tipo de productoBastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central