Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraMontaje lateral
- Viaje11.4375 pulg.
- Longitud total17.4375 pulg.
- Ancho de la base7.0625 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- SerieNLTU
- Longitud del centro del perno al centro15.4375 pulg.
- Peso11.02 lb
- Número de Upc del fabricante087796062443
- UPC_NO087796062443
- Número de catálogo del fabricanteNLTU3
- Tipo de productoBastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central