NLTU5
Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 11.7500 in de recorrido, 19.7500 in de longitud, 8.8125 in de ancho, 2.2500 in de alto, 17.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00577979
No. Fabricante NLTU5
Precio331.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 11.7500 in de recorrido, 19.7500 in de longitud, 8.8125 in de ancho, 2.2500 in de alto, 17.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00577979
No. Fabricante NLTU5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$331.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA DE TOMA NLTU 5

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje lateral
  • Viaje
    11.7500 pulg.
  • Longitud total
    19.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    8.8125 pulg.
  • Altura total
    2.2500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Serie
    NLTU
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.5000 pulg.
  • Peso
    18.1 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796062467
  • UPC_NO
    087796062467
  • Número de catálogo del fabricante
    NLTU5
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo