NLTU7
Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 14.2500 in de recorrido, 23.7500 in de longitud, 10.4375 in de ancho, 2.5000 in de alto, 21.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00577981
No. Fabricante NLTU7
Precio439.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 14.2500 in de recorrido, 23.7500 in de longitud, 10.4375 in de ancho, 2.5000 in de alto, 21.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00577981
No. Fabricante NLTU7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$439.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA DE TOMA NLTU 7

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje lateral
  • Viaje
    14.2500 pulg.
  • Longitud total
    23.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    10.4375 pulg.
  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Serie
    NLTU
  • Longitud del centro del perno al centro
    21.5000 pulg.
  • Peso
    27.12 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796062481
  • UPC_NO
    087796062481
  • Número de catálogo del fabricante
    NLTU7
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo