TP-10X18-TUFR

Dodge
TP-10X18-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 18.0000 in de recorrido, 34.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 32.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00577993
No. Fabricante TP-10X18-TUFR
Precio838.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-10X18-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 18.0000 in de recorrido, 34.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 32.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00577993
No. Fabricante TP-10X18-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$838.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TP10X18TUFR MONTURA TAKEUP 036351

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • Longitud total
    34.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    TP
  • Longitud del centro del perno al centro
    32.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Recorrido máximo
    20-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475018703
  • Número de catálogo del fabricante
    036351
  • Peso
    36.55 lb
  • Estilo
    Ángulo superior
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo