PTA-200 X 24
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 24.0000 in de recorrido, 40.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 38.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00577997
No. Fabricante PTA-200 X 24
Precio752.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 24.0000 in de recorrido, 40.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 38.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00577997
No. Fabricante PTA-200 X 24
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
Precio752.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTA-200X24 MONTURA DE RECUPERACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud total
    40.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Serie
    PTA
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Peso
    32 lb
  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    TPE/TPK E/K 1-3/4 a 2 pulg.; G SC 1-15/16 a 2 pulg.; GM SCM 1-11/16 a 1-3/4 pulg.; TPHU S-2000 1-15/16 a 2 pulg.
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    ETP TIPO E 1-3/4 a 2 pulg.
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo