Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total30.5000 pulg.
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- SeriePTA
- Longitud del centro del perno al centro28.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Peso38 lb
- Serie Dodge Bearing para adaptarseTPE/TPK E/K 2-1/4 a 2-1/2 pulg.; G SC 2-1/4 a 2-7/16 pulg.; GM SCM 2-3/16 a 2-1/4 pulg.; TPHU S-2000 2-3/16 pulg.
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseETP TIPO E 2-1/4 a 2-1/2 pulg.
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación