Motion
TP-30X18-TUFR

Dodge
TP-30X18-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 4.0000 in de base, 34.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00578006
No. Fabricante TP-30X18-TUFR
Precio1,302.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-30X18-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 4.0000 in de base, 34.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00578006
No. Fabricante TP-30X18-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,302.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TP30X18TUFR MONTURA TAKEUP 036357

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • Longitud total
    36.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    10.1250 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    TP
  • Longitud del centro del perno al centro
    34.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Recorrido máximo
    20-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475018765
  • Número de catálogo del fabricante
    036357
  • Peso
    54.24 lb
  • Estilo
    Ángulo superior
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo