Motion
PTA-208 X 18
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 4.0000 in de base, 34.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00578007
No. Fabricante PTA-208 X 18
Precio692.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 4.0000 in de base, 34.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00578007
No. Fabricante PTA-208 X 18
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
Su precio$692.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTA-208X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total
    36.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    10.0000 pulg.
  • Serie
    PTA
  • Longitud del centro del perno al centro
    34.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Peso
    44 lb
  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    TPE/TPK E/K 2-1/4 a 2-1/2 pulg.; G SC 2-1/4 a 2-7/16 pulg.; GM SCM 2-3/16 a 2-1/4 pulg.; TPHU S-2000 2-3/16 pulg.
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    ETP TIPO E 2-1/4 a 2-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo