Descripción general
Especificaciones
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total38.5000 pulg.
- Ancho de la base4.5000 pulg.
- Altura total11.0000 pulg.
- SeriePTA
- Longitud del centro del perno al centro36.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Peso51 lb
- Serie Dodge Bearing para adaptarseTPE/TPK E/K 2-11/16 a 3 pulg.; G SC 2-1/2 a 2-15/16 pulg.; GM SCM 2-7/16 a 2-11/16 pulg.; TPHU S-2000 2-7/16 a 3 pulg.
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseETP TIPO E 2-11/16 a 3 pulg.
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
PPI Spiral Drum Pulley
Ver la documentación