Motion
PTA-400 X 24
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 24.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 48.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00578028
No. Fabricante PTA-400 X 24
Price$1,607.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 24.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 48.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00578028
No. Fabricante PTA-400 X 24
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
Su precio$1,607.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTA-400X24 MONTURA DE RECUPERACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud total
    50.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.5000 pulg.
  • Altura total
    14.6875 pulg.
  • Serie
    PTA
  • Longitud del centro del perno al centro
    48.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    107 lb
  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    TPE/TPK E/K de 3-15/16 a 4 pulg.; GM SCM de 3-7/16 a 3-1/2 pulg.; TPHU de S-2000 3-15/16 pulg.
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    ETP TIPO E 3-15/16 a 4 pulg.
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo