Motion
BO-TU-015X4

Dodge
BO-TU-015X4

Ensamblaje de cojinetes y marcos de recogida - Diario, 0.9375 in de diámetro interior, 4.0000 in de recorrido, 7.6250 in de largo, 4.2500 in de ancho, 1.6250 in de alto, 5.7500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578059
No. Fabricante BO-TU-015X4
Precio445.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BO-TU-015X4

Ensamblaje de cojinetes y marcos de recogida - Diario, 0.9375 in de diámetro interior, 4.0000 in de recorrido, 7.6250 in de largo, 4.2500 in de ancho, 1.6250 in de alto, 5.7500 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00578059
No. Fabricante BO-TU-015X4
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
Precio445.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTU015X4 PARTICIPACIÓN 034024

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Ancho de la base
    4.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Viaje
    4.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    7.6250 pulg.
  • Altura total del bastidor
    1.6250 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    4.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    034024
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Captación con conejo tipo B
  • Insertar material
    Bronce
  • Lubricación
    Aceite
  • Diámetro del eje
    0.9375 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo