Descripción general
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tipo de estructuraTirador central
- Ancho de la base4.2500 pulg.
- Tipo de cojineteDiario
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Viaje4.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor7.6250 pulg.
- Altura total del bastidor1.6250 pulg.
- Ancho de la base del bastidor4.2500 pulg.
- Material de la carcasaAluminio
- Longitud del centro del perno al centro5.7500 pulg.
- SerieBO
- Número de catálogo del fabricante034025
- Tipo de expansiónExpansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaCaptación con conejo tipo B
- Insertar materialBronce
- UPC_NO782475018062
- LubricaciónAceite
- Página de producto del fabricante
- Peso1.93 lb
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Capacidad de expansiónExpansión (flotación)
- Tamaño del marco de captaciónBO-TU-100
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.